Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erico Caddy 6000 C-Profil 41x82x2,5 L= 600mm AA25H0600HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-35912394
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     330410
EAN/GTIN:
     8711893002317
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Erico Caddy 6000 C-Profil 41x82x2,5 L= 600mm AA25H0600HD

Kalt geformte Schiene, Langloch. Rücken-an-Rücken geschweißt. Montageschienen für schwere Belastungen. Zur individuellen Befestigung oder zur effizienten Konstruktion von Rohr- und Leitungsführungen.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
82 mm
Schlitzbreite:
22,3 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Doppelprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 84,91*
€ 86,54*
5
Frei Haus
ab € 87,024*
€ 87,024*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 87,846*
€ 87,846*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 89,3403*
€ 92,23*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 94,4519*
€ 94,4519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 87,846*
€ 104,53674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 439,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.