Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle PX Edelstahl / INO 26-31 PXN031S6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-35913835
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     577470
EAN/GTIN:
     3479775774701

Rohrschelle PX Edelstahl / INO 26-31 PXN031S6

Mit Außen- / Innen-Kombinationsmutter. Heavy-Duty.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
8 µm
Nenndurchmesser:
DN 20
Rohraußendurchmesser:
26..31 mm
Einlage:
ohne
Zulässige Nutzlast:
2500 N
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde/Außengewinde
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 31,6452*
€ 31,6452*
29 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 31,6671*
€ 31,6671*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 31,9528*
€ 31,9528*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 30,6853*
€ 32,0489*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 32,8112*
€ 32,8112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 31,9528*
€ 38,02383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 798,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.