Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPS-48X56-10M-GY FPS 48x56 10m GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN-FPS-48X56-10M-GY FPS 48x56 10m GY
SILVYN-FPS-48X56-10M-GY FPS 48x56 10m GY
Artikel-Nr.:
     6012-35914824
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721780
EAN/GTIN:
     4044773208306
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr

SILVYN-FPS-48X56-10M-GY FPS 48x56 10m GY

Maschinenbau, In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN), Roboterbau, Bewegliche Anwendungen, Innenanwendungen, Formstabil, Korrosionsbeständig, Stauch- und dehnbar, Weitgehend öl- und säurebeständig, Flüssigkeitsdicht, PVC isolierte Federstahldrahtspirale, Weich-PVC Mantel, Cadmiumfrei
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
48 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..80 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,78*
€ 279,91*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,5614*
€ 280,4514*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,19*
€ 282,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,829*
€ 324,139*
€ 53,00*
ab € 308,1404*
€ 356,2704*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,46*
€ 336,1274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,94*
€ 329,5586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,23*
€ 316,8137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,29*
€ 303,7951
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,19*
€ 285,8261
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 24,019* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.