Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKLIPS-Band/Seilbf. HW50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-Band/Seilbf. HW50
EKLIPS-Band/Seilbf. HW50
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35914932
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HW50
EAN/GTIN:
     4013339752928
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken

EKLIPS-Band/Seilbf. HW50

E-Klips, Wandhaken, offen, zum Anschluss an Wand und Decke mit 4er Lochbefestigung, für Seilabhängung. Abmessungen (ca. Maße) Befestigungsplatte : 50 x 50 mm Plattenstärke : 5 mm Befestigungslochungen : 4 x Ø 5,5 mm mittiger Lochabstand : 32 mm Hakenlänge : 55 mm Hakenöffnungsmaß : 8 mm Tragfähigkeit F : 0,25 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,09*
€ 12,77*
1
€ 5,00*
ab € 10,14*
€ 13,94*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,37*
€ 14,31*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,53*
€ 15,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.