Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35919234 Herst.-Nr.: 5060922 EAN/GTIN: 4017918096151 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung ZB 7,62/WH- #5060922 Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 7,62 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 7,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000 Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 7,62 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,4077* | € 0,5277* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4129* | € 0,539* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4248* | € 0,5548* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,43021* | € 0,56021* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4432* | € 0,5732* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|