Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilmuttern P3 NUTM6HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 315000 Montage-Kit
ERICO 315000 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6012-35919613
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     315000
EAN/GTIN:
     8711893150049
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Schienenmuttern

Profilmuttern P3 NUTM6HD

Mutter, die in eine Montageschiene eingesetzt wird und Verbindungen mit Schrauben ermöglicht. Schienenmutter ohne Feder, Stahl, feuerverzinkt, M6, 6 mm dick.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
70 µm
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,4625*
€ 1,7925*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,4746*
€ 1,8146*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5152*
€ 1,8652*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 1,96*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,68*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.