Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 450x12mm sw YLD-12-450-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edelstahlkabelbinder 450x12mm sw YLD-12-450-BC
Artikel-Nr.:
     6012-35921303
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0215
EAN/GTIN:
     5414363125006
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 450x12mm sw YLD-12-450-BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Schnellbinder mit Schlitzraster in beschichteter Ausführung besitzt einen starken Selbstschließmechanismus und einen flachen Profilkopf ohne scharfe Kanten. Daher ist er schnell und einfach zu installieren. Eine große Öffnung am Ende ermöglicht die Verwendung eines hakenähnlichen Werkzeugs zum Festziehen des Schnellbinders.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
0,5 mm
Min. Haltekraft:
890 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,34*
€ 287,1946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,99*
€ 286,7781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,79*
€ 280,5901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,86*
€ 272,3434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,56*
€ 236,2864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.