Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 230x10mm sw YRL-10-230-BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB YRL-10-230-BC Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Edelstahl Schwarz
ABB YRL-10-230-BC Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-35921312
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009210R0064
EAN/GTIN:
     5414363125082
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 230x10mm sw YRL-10-230-BC

Der wiederlösbare Ty-Met Edelstahlkabelbinder in beschichteter Ausführung hat eine besondere Befestigungsschlaufe, die es ermöglicht, Binder wieder zu lösen und dadurch wieder zu verwenden. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
10 mm
Bandlänge:
230 mm
Banddicke:
0,59999999 mm
Min. Haltekraft:
334 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,733*
€ 122,003*
€ 5,00*
ab € 102,15*
€ 127,43*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,31*
€ 128,87*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,62*
€ 131,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,57*
€ 132,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,59*
€ 157,7821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,00*
€ 154,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,17*
€ 150,1423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,39*
€ 145,6441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,57*
€ 126,8183
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0657* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.