| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35921728 Herst.-Nr.: 560840 EAN/GTIN: 3479775608402 |
| |
|
| | |
| Hutmutter CAP-CAPB5 Zubehör für Abstandshalter Metal/isoliert. Hutmutter isoliert mit M5-Gewindestift CAP-CAPB5. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckkappe | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,3847* | € 1,3847* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,27* | € 1,40* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,41* | € 1,41* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,4407* | € 1,4407* | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 1,54* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 144,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|