Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbefestigung SSYHR-3034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35922249
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SSYHR-3034
EAN/GTIN:
     4013339747887

Rohrbefestigung SSYHR-3034

E-Klips, Rohrschelle, zweiteilig, zum Einstecken in Rohrschelle oder Deckenbohrung, Rohrschelle drehbar. Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 30 - 34 mm horizontale Rohrausrichtung Tragfähigkeit F 1 : 0,4 kN vertikale Rohrausrichtung Tragfähigkeit F 2 : 0,15 kN Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401 (316)
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
30..34 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
sonstige
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 3,9952*
€ 4,9952*
1
€ 5,46*
ab € 3,42*
€ 5,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,4303*
€ 5,2303*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,87*
€ 5,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.