| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35922376 Herst.-Nr.: V-1 EAN/GTIN: 4013339757404 |
| |
|
| | |
| Befestigungs-Zubehör V-1 E-Klips, Lochklammer, für Leuchtenabhängungen mittels Stahlseile oder Ketten. Abmessungen (ca. Maße) Breite x Höhe x Länge : 50,8 x 35 x 8 mm Materialstärke t : 1 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt/chromatiert nach DIN 50021 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | klemmen | Anschlussart/-bauteil: | Loch | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,39* | € 2,25* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,4004* | € 2,2704* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,4956* | € 2,4056* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,57* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|