Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsträger V4A f. 6 Zeichen YID-STRIP-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Ty-Met, Edelstahl- YID-STRIP-6 Markierungssystem
ABB Ty-Met, Edelstahl- YID-STRIP-6 Markierungssystem
Artikel-Nr.:
     6012-35923211
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009470R0111
EAN/GTIN:
     5414363458098
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsträger V4A f. 6 Zeichen YID-STRIP-6

YID-STRIP-6 Ty-Met Edelstahlkabelbinder, 316 Edelstahl-Markierungssystem, fuer Extrembedingungen, unbeschichtet, 93x7.9x0.25mm, Schiene für 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
93 mm
Breite:
7,9 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,543*
€ 75,793*
€ 5,46*
ab € 62,22*
€ 78,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,11*
€ 80,85*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,35*
€ 81,13*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,58*
€ 84,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,85*
€ 96,2115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,96*
€ 95,1524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,08*
€ 89,3452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,12*
€ 87,0128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,11*
€ 76,2909
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6411* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.