Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 300x12mm si V4A YLS-12-300B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB YLS-12-300B Kabelbinder Edelstahl Metallisch
ABB YLS-12-300B Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012-35923220
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0040
EAN/GTIN:
     5414363452973
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 300x12mm si V4A YLS-12-300B

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
0,29999999 mm
Min. Haltekraft:
2670 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,08*
€ 85,10*
€ 5,00*
ab € 69,04*
€ 88,81*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,815*
€ 89,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,15*
€ 91,02*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,405*
€ 91,285*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,02*
€ 108,3138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,94*
€ 105,8386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,96*
€ 101,1024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,66*
€ 98,3654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,15*
€ 84,6685
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.