Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 01110HD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-35923988
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     592415
EAN/GTIN:
     8711893924145
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Unterlegscheibe 01110HD

Verwendung unter dem Kopf einer Schraube oder einer Mutter, um die Belastung des Verbindungselements auf eine größere Fläche zu verteilen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,5 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,671*
€ 48,901*
€ 5,46*
ab € 36,81*
€ 49,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 50,58*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,84*
€ 51,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,74*
€ 52,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,58*
€ 60,1902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,76*
€ 55,6444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,34*
€ 53,9546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,10*
€ 45,339
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.