Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,8x186mm TY25MX-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-35924897
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009640R0002
EAN/GTIN:
     5414363062714
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Kabelbinder 4,8x186mm TY25MX-A

Die hitzestabilisierte, UV-beständige Version des Ty-Rap Stahlnasenkabelbinders aus Polyamid 6.6 ist geeignet für Installationen im Außenbereich und hat den Vorteil niedrigerer Installationstemperaturen. Daher ist diese Baureihe prädestiniert für OEM-Anwendungen und Instandhaltung. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,79999999 mm
Bandlänge:
186 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,06919*
€ 0,09039*
1000
€ 5,46*
ab € 0,07256*
€ 0,09476*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,07527*
€ 0,09767*
21 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,0752*
€ 0,0981*
26 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0721*
€ 0,0982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09767*
€ 0,11623
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07527*
€ 0,08957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 97,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.