Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsammelhalter KSH 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelsammelhalter KSH 30
Kabelsammelhalter KSH 30
Artikel-Nr.:
     6012-35925643
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1310708
EAN/GTIN:
     4025221222099
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter

Kabelsammelhalter KSH 30

Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
30
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5892*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7792*
€ 0,92725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7392*
€ 0,87965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7092*
€ 0,84395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6992*
€ 0,83205
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5892*
€ 0,70115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.