Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo-Durchgangsklemme 56.703.5155.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     6012-35926020
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.703.5155.6
EAN/GTIN:
     4015573729315
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland

Duo-Durchgangsklemme 56.703.5155.6

Duo-Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen blau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,683*
€ 0,863*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,822*
€ 1,042*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,855*
€ 1,085*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9114*
€ 1,1614*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
04.343.8353.8
ab € 0,1981*
Zubehör
Wieland
07.312.7255.0
ab € 0,2361*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6227.0
ab € 0,1864*
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,7445*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 6,915*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6927.0
ab € 1,3847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.