Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücker WQV PEN 50N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-35926157
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9201610000
EAN/GTIN:
     4032248561308
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbinder/Brücker WQV PEN 50N

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
150 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
18,5 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 13,052*
€ 15,172*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,10304*
€ 15,19304*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 15,25*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 13,478*
€ 15,638*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,6911*
€ 16,0111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,638*
€ 18,60922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,628*
€ 18,59732
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,688*
€ 17,47872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,538*
€ 17,30022
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,478*
€ 16,03882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 78,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.