| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35926534 Herst.-Nr.: 04.856.0053.0 EAN/GTIN: 4015573074101 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild 04.856.0053.0 Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., 10 Schilder pro Streifen, Rastermaß: 6mm, Farbe: weiß, Beschriftet mit: Schutzleiterzecihen Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Symbole | Codierungsrichtung: | horizontal | Rastermaß: | 6 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,7975* | € 7,2775* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,85* | € 8,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,59* | € 9,63* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,9175* | € 12,8275* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,6575* | € 15,535* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2636* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|