Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter MUG 21 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     6012-35926930
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060675
EAN/GTIN:
     4007685018562
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter polyamid pg21

Gegenmutter MUG 21 RAL7035

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1,588 mm
Höhe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1311*
€ 0,1891*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1446*
€ 0,2086*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1487*
€ 0,2147*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1291*
€ 0,2233*
4 Tage
325
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1299*
€ 0,2244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.