Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand 1097-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand 238x68mm Kst
Trennwand 238x68mm Kst
Artikel-Nr.:
     6012-35928631
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1097-22
EAN/GTIN:
     4013456412408

Trennwand 1097-22

Trennwand für Kastengröße 238 x 208 mm (1097-22). Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör
Weitere Informationen:
Trennwandbreite:
238 mm
Trennwandhöhe:
208 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,88725*
€ 5,30725*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,40*
10
€ 5,46*
ab € 4,061*
€ 5,531*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,0856*
€ 5,5556*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,194*
€ 5,704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,704*
€ 6,78776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,384*
€ 6,40696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,984*
€ 5,93096
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,194*
€ 4,99086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.