Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelrohrkabelschuh 183136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 183136 Elektrischer Kontakt
Cimco 183136 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     6012-35929044
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183136
EAN/GTIN:
     4021103831366
Suchbegriffe:
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Rohrkabelschuh
kupferpressfittings

Winkelrohrkabelschuh 183136

Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung 90°C und 45° abgewinkelt - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Auch geeignet für feindrähtige Leiter IEC 228 - Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: 95° abgewinkelt
Querschnitt: 35 mm²
Bolzen-Ø: 10 mm
Gewicht per 100St.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
verschiedene
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,7935*
€ 0,9835*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,8257*
€ 1,0257*
1
€ 5,95*
ab € 0,79125*
€ 1,29125*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8725*
€ 1,4125*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,9312*
€ 1,5012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0257*
€ 1,22058
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9857*
€ 1,17298
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8257*
€ 0,98258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 102,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105678
ab € 60,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.