Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M32/PG21 AMP 32/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063640 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M32x1,5 auf PG21x1,588 hoch Polyamid (PA)
10063640 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M32x1,5 auf PG21x1,588 hoch Polyamid (PA)
10063640 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M32x1,5 auf PG21x1,588 hoch Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012-35929162
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063640
EAN/GTIN:
     4007685028943
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Adapter M32/PG21 AMP 32/21

Zum Anpassen von metrischen Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf PG-Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,9056*
€ 1,319*
10
€ 5,00*
ab € 0,919*
€ 1,329*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,9706*
€ 1,4006*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,042*
€ 1,502*
10
€ 5,95*
ab € 1,38733*
€ 1,98733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,502*
€ 1,78738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,382*
€ 1,64458
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,322*
€ 1,57318
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,262*
€ 1,50178
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063638
ab € 0,3778*
Ähnlich
Wiska
10063628
ab € 0,2238*
Ähnlich
Wiska
10063629
ab € 0,2096*
Ähnlich
Wiska
10063631
ab € 0,2368*
Ähnlich
Wiska
10063632
ab € 0,2368*
Ähnlich
Wiska
10063630
ab € 0,2363*
Ähnlich
Wiska
10063633
ab € 0,2582*
Ähnlich
Wiska
10063634
ab € 0,2582*
Ähnlich
Wiska
10063635
ab € 0,268*
Ähnlich
Wiska
10063636
ab € 9,7325*
Ähnlich
Wiska
10063637
ab € 0,3778*
Ähnlich
Wiska
10063639
ab € 8,699*
Ähnlich
Wiska
10063641
ab € 0,8788*
Ähnlich
Wiska
10063642
ab € 8,844*
Ähnlich
Wiska
10063643
ab € 0,886*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.