Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstülle (9) ge, auf Rolle HG2-5-9-PVC-YE-M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm gelb Aufdruck 9
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm gelb Aufdruck 9
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm gelb Aufdruck 9
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm gelb Aufdruck 9
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm gelb Aufdruck 9
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm gelb Aufdruck 9
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm gelb Aufdruck 9
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm gelb Aufdruck 9
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm gelb Aufdruck 9
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm gelb Aufdruck 9
Artikel-Nr.:
     6012-35929695
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-02694
EAN/GTIN:
     5022660526589
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kennzeichnungstülle (9) ge, auf Rolle HG2-5-9-PVC-YE-M4

Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage. Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase. Verfügbar in den Farben Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung. Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2..5 mm
Kabeldurchmesser:
2..5 mm
Länge:
3,5 mm
Breite:
4,3 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,79*
€ 29,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,92*
€ 29,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,11*
€ 29,93*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,45*
€ 30,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,75*
€ 33,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,57*
€ 33,9983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00125
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.