Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 216-204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-35929793
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-204
EAN/GTIN:
     4017332277495
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert
aderendhülse schwarz
wago aderendhülsen

Aderendhülse 216-204

Aderendhülse
Hülse für 1,5 mm² / AWG 16
mit Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
schwarz
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0192*
€ 0,0267*
1000
€ 5,46*
ab € 0,02408*
€ 0,03308*
37 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,02456*
€ 0,03336*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0345*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,02762*
€ 0,03742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03742*
€ 0,04453
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03132*
€ 0,03727
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02992*
€ 0,0356
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,02762*
€ 0,03287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 37,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.