Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube EVSG-ORD 12 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube EVSG-ORD 12 RAL7035
Verschlussschraube EVSG-ORD 12 RAL7035
Artikel-Nr.:
     6012-35930213
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064634
EAN/GTIN:
     4007685030298
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube EVSG-ORD 12 RAL7035

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern inkl. montiertem O-Ring für höhere Schutzart.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1321*
€ 0,1971*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1321*
€ 0,1971*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1467*
€ 0,2167*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1497*
€ 0,2217*
100
€ 5,95*
ab € 0,21516*
€ 0,30516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.