Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung blau UC-TM 8 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung blau UC-TM 8 BU
Klemmenmarkierung blau UC-TM 8 BU
Artikel-Nr.:
     6012-35930764
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818399
EAN/GTIN:
     4046356135511
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Klemmenmarkierung blau UC-TM 8 BU

Marker für Klemmen, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8,2 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5014*
€ 3,4285*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,528*
€ 3,438*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,56987*
€ 3,47987*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6741*
€ 3,6241*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,898*
€ 3,878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,878*
€ 4,61482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,798*
€ 4,51962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,568*
€ 4,24592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,418*
€ 4,06742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,338*
€ 3,97222
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,898*
€ 3,44862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.