Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel 48,5x2,2x36,5 mm, or D-ST 2,5 OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel 48,5x2,2x36,5 mm, or D-ST 2,5 OG
Abschlussdeckel 48,5x2,2x36,5 mm, or D-ST 2,5 OG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35936164
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032033
EAN/GTIN:
     4017918930202
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel 48,5x2,2x36,5 mm, or D-ST 2,5 OG

Abschlussdeckel, Länge: 48,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,28*
€ 0,40*
50
€ 5,46*
ab € 0,2978*
€ 0,4178*
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,30973*
€ 0,43973*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,322*
€ 0,452*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3372*
€ 0,4772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4772*
€ 0,56787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4572*
€ 0,54407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.