Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel 48x2,2x48,4 mm, or D-UT 2,5/10 OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel 48x2,2x48,4 mm, or D-UT 2,5/10 OG
Abschlussdeckel 48x2,2x48,4 mm, or D-UT 2,5/10 OG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35936182
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047219
EAN/GTIN:
     4017918977269
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel 48x2,2x48,4 mm, or D-UT 2,5/10 OG

Abschlussdeckel, Länge: 47 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,8 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,3104*
€ 0,4404*
50
€ 5,46*
ab € 0,3304*
€ 0,4704*
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,34349*
€ 0,48349*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,50*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3742*
€ 0,5342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5342*
€ 0,6357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5042*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4442*
€ 0,5286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4342*
€ 0,5167
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3742*
€ 0,4453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.