Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungstülle KDT/Z 08 08-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführungstülle KDT/Z 08 08-09
Kabeldurchführungstülle KDT/Z 08 08-09
Artikel-Nr.:
     6012-35936958
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     87171222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelverschraubung

Kabeldurchführungstülle KDT/Z 08 08-09

Mit der Kabeldurchführungstülle KDT/Z können Leitungen in den Durchführungen der Kabeldurchführung KDL/M befestigt werden. Leitungen können mit einem Kabelbinder sehr einfach und schnell nach DIN VDE 0619 zugentlastet werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..9 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,859*
€ 1,239*
3 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,86062*
€ 1,24062*
3 Tage
90
10
€ 6,40*
ab € 0,86473*
€ 1,24473*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,972*
€ 1,392*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,8667*
€ 1,4894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,392*
€ 1,65648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,282*
€ 1,52558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,232*
€ 1,46608
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.