Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SPLIT-PA6-14-/- 13,2X18,7-BK-50M SPLIT 14/12,5x18,5BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
SILVYN-SPLIT-PA6-14-/- 13,2X18,7-BK-50M SPLIT 14/12,5x18,5BK
SILVYN-SPLIT-PA6-14-/- 13,2X18,7-BK-50M SPLIT 14/12,5x18,5BK
Artikel-Nr.:
     6012-35940393
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806630
EAN/GTIN:
     4044773198546
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-SPLIT-PA6-14-/- 13,2X18,7-BK-50M SPLIT 14/12,5x18,5BK

Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch SILVYN® SPLIT PA6 14 / 13.2X18.7 BK 50M
Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch
Innendurchmesser: 13.2mm
Aussendurchmesser: 18.7mm
Nenngröße: 14
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Elektroindustrie
Schiffsbau
Maschinenbau
Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen
Fahrzeugbau
Nutzen: Leichter Nagetierschutz
Druckfest
Formstabil
Flexibel
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
18,5 mm
Innendurchmesser:
12,9 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Biegeradius, statisch:
15 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,52*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,46745*
€ 6,53745*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,5136*
€ 6,5836*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,60*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,3788*
€ 7,6288*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,5836*
€ 7,83448
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,5136*
€ 6,56118
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,5136* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 329,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806677
ab € 1,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.