Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etage fallend 100x250mm BSKM-EF 1025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etage fallend 100x250mm BSKM-EF 1025
Etage fallend 100x250mm BSKM-EF 1025
Artikel-Nr.:
     6012-35941799
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216455
EAN/GTIN:
     4012195917625
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Etage fallend 100x250mm BSKM-EF 1025

Vertikalbogen in fallender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des BSKM 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Winkel:
45 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
360 mm
Innenhöhe:
100 mm
Innenbreite:
250 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal obo, installationskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,70*
€ 211,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,09*
€ 218,13*
Frei Haus
ab € 180,15*
€ 219,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 185,07*
€ 225,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,02*
€ 229,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.