Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstützverbinder 200x48x30mm GVMS 4 ASV A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstützverbinder 200x48x30mm GVMS 4 ASV A2
Abstützverbinder 200x48x30mm GVMS 4 ASV A2
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35941825
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124681
EAN/GTIN:
     4012195804888
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Profilschiene

Abstützverbinder 200x48x30mm GVMS 4 ASV A2

Von außen übergreifender Verbinder mit 4 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Außenverbinder
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
€ 9,7793*
10
€ 5,95*
€ 9,795*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
€ 10,24*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
€ 10,3839*
Lager 6012
10
Frei Haus
€ 10,755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,755*
€ 12,79845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.