Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung CARRIER-EMP #0829520


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Abdeckung CARRIER-EMP #0829520
Abdeckung CARRIER-EMP #0829520
Artikel-Nr.:
     6012-35943039
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829520
EAN/GTIN:
     4046356614924
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Abdeckung CARRIER-EMP #0829520

Abdeckung, transparent, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 1000 x 15 mm
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
15 mm
Breite:
1000 mm
Farbe:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,4852*
€ 3,2476*
25
€ 5,46*
ab € 2,5684*
€ 3,2784*
25
€ 5,95*
ab € 2,6011*
€ 3,3111*
41 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,67366*
€ 3,40366*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,6804*
€ 3,4104*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 3,4104*
€ 4,05838
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,3804*
€ 4,02268
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 3,2104*
€ 3,82038
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 3,1104*
€ 3,70138
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 2,6804*
€ 3,18968
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,6804* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 85,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.