Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschild UCT-EM (12X3,3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einrastschild UCT-EM (12X3,3)
Einrastschild UCT-EM (12X3,3)
Artikel-Nr.:
     6012-35944100
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801502
EAN/GTIN:
     4046356673495
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Einrastschild UCT-EM (12X3,3)

Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 12 x 3,3 mm, Anzahl der Einzelschilder: 30
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
4,65 mm
Breite:
11,9 mm
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0395*
€ 5,381*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,183*
€ 5,663*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,23568*
€ 5,72568*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,366*
€ 5,886*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,4861*
€ 6,0561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,886*
€ 7,00434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,596*
€ 6,65924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,176*
€ 6,15944
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,366*
€ 5,19554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.