Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild US-EMLP (100X60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschild US-EMLP (100X60)
Kunststoffschild US-EMLP (100X60)
Artikel-Nr.:
     6012-35944343
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828807
EAN/GTIN:
     4046356559171
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Kunststoffschild US-EMLP (100X60)

Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 100 x 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
60 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
0,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,761*
€ 6,111*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,6217*
€ 6,1184*
10
€ 5,95*
ab € 4,75645*
€ 6,15645*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,89012*
€ 6,32012*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,902*
€ 6,342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,342*
€ 7,54698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,202*
€ 7,38038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,812*
€ 6,91628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,652*
€ 6,72588
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,452*
€ 6,48788
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,902*
€ 5,83338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.