Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten weiß leer Combi 1210/leer/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten weiß leer Combi 1210/leer/W
Kabelabzweigkasten weiß leer Combi 1210/leer/W
Artikel-Nr.:
     6012-35946299
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101461
EAN/GTIN:
     4007685016605
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten weiß leer Combi 1210/leer/W

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,235*
€ 11,735*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 11,82*
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,3487*
€ 12,0734*
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,345*
€ 13,345*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,345*
€ 15,88055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,645*
€ 15,04755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,935*
€ 14,20265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,245*
€ 13,38155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,345*
€ 11,12055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53111420
ab € 0,4348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.