Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel Spagat M5 KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federklappdübel Spagat M5 KT
Federklappdübel Spagat M5 KT
Artikel-Nr.:
     6012-35946514
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     024100091
EAN/GTIN:
     4049563005127
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Federklappdübel Spagat M5 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
100 mm
Min. Hohlraumtiefe:
45 mm
Max. Plattendicke:
80 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: tox federklappdübel, federklappdübel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,546*
€ 2,116*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5928*
€ 2,1728*
4 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 23,64*
€ 31,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1728*
€ 2,58563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0728*
€ 2,46663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9728*
€ 2,34763
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5928*
€ 1,89543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.