Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel Spagat M6 KT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federklappdübel Spagat M6 KT
Federklappdübel Spagat M6 KT
Artikel-Nr.:
     6012-35946523
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     024100141
EAN/GTIN:
     4049563005141
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Federklappdübel Spagat M6 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Dübellänge:
100 mm
Min. Hohlraumtiefe:
50 mm
Max. Plattendicke:
80 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: tox federklappdübel, federklappdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,51*
€ 55,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,87*
€ 57,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,17*
€ 68,0323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,45*
€ 65,9855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,53*
€ 62,5107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,07*
€ 60,7733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,86*
€ 59,3334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,87*
€ 51,0153
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.