Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte grau, 3 mm PAP PRV/PPV4 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte grau, 3 mm PAP PRV/PPV4 GR
Abdeckplatte grau, 3 mm PAP PRV/PPV4 GR
Artikel-Nr.:
     6012-35949890
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1211450000
EAN/GTIN:
     4032248992867
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Abdeckplatte grau, 3 mm PAP PRV/PPV4 GR

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,36493*
€ 0,60493*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,3695*
€ 0,6095*
10
€ 5,00*
ab € 0,383*
€ 0,633*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,3875*
€ 0,6432*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,434*
€ 0,714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.