Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decorhuelle No.3 GADH-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decorhuelle No.3 GADH-3
Decorhuelle No.3 GADH-3
Artikel-Nr.:
     6012-35951708
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GADH-3
EAN/GTIN:
     4013339868902

Decorhuelle No.3 GADH-3

GRIPPLE Dekorhülle, mit Schnappverschluss und Scharnier, schnelle Installation durch Druckverschlusssystem, zum Schutz des GRIPPLE Drahtseilhalters vor äußeren Einflüssen, Decorhülle kann nach der Installation in beliebigen Farben angestrichen werden, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) für Drahtseilhalter der Seil-Ø : 3 mm Breite : 41 mm Länge : 60 mm Farbe : grau Werkstoff : Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
Dekor
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,85*
€ 1,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,47*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,40*
€ 2,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.