Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene TS 35X15/2.3 2M/CUBK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Tragschiene TS 35X15/2.3 2M/CUBK
Tragschiene TS 35X15/2.3 2M/CUBK
Artikel-Nr.:
     6012-35952752
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0270100000
EAN/GTIN:
     4008190105136
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kupferschiene
Tragschiene
tragschiene

Tragschiene TS 35X15/2.3 2M/CUBK

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
2,3 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 93,83864*
€ 111,13864*
2
Frei Haus
ab € 98,765*
€ 116,715*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 101,755*
€ 120,315*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 105,88*
€ 124,57*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 106,7952*
€ 126,5452*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 120,315*
€ 143,17485
pro Meter
ab 4 Meter
€ 119,015*
€ 141,62785
pro Meter
ab 10 Meter
€ 116,005*
€ 138,04595
pro Meter
ab 20 Meter
€ 112,835*
€ 134,27365
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 101,755*
€ 121,08845
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 240,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3821*
Zubehör
Weidmüller
0353500000
ab € 20,891*
Zubehör
Weidmüller
0642600000
ab € 0,45068*
Zubehör
Weidmüller
0178100000
ab € 1,1464*
Zubehör
Weidmüller
1080100000
ab € 2,48*
Zubehör
Weidmüller
1080200000
ab € 4,33*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,3755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.