Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger 100mm 1,5 kN 15B3-100-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger 100mm 1,5 kN 15B3-100-V
Ausleger 100mm 1,5 kN 15B3-100-V
Artikel-Nr.:
     6012-35955902
Hersteller:
     Rico
Herst.-Nr.:
     15B3-100-V
EAN/GTIN:
     4046847157503
Suchbegriffe:
Wandausleger
wandausleger

Ausleger 100mm 1,5 kN 15B3-100-V

Für Montage an Wänden, bauseits vorhandenen Ankerschienen oder Stahlkonstruktionen
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
82 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,23*
€ 8,87*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,04*
€ 10,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.