| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35958639 Herst.-Nr.: 735M16 EAN/GTIN: 4011126381528 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschelle 735M16 Befestigungsschelle, einlappig, mit Befestigungsloch, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 14,5 x 10 x 31 mm Befestigungsloch : 4,5 x 6 mm für Kabel-Ø : 16 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 16 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 16 mm | Durchmesser: | 16 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Mit Abstand zur Wand: | nein | Ausführung: | einlappig | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0928* | € 0,1325* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1013* | € 0,1442* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,1088* | € 0,1548* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,09326* | € 0,15926* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,1243* | € 0,1743* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|