| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35961167 Herst.-Nr.: 181938 EAN/GTIN: 4021103819388 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder m.Stahlzunge 2,5x100mm,sw 18 1938 Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 2,5 mm | Bandlänge: | 100 mm | Ausführung: | innenverzahnt | Bandverschluss: | Stahlnase | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,78* | € 39,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,79* | € 39,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,82* | € 40,96* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,63* | € 42,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,49* | € 44,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03082* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|