Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BBS-Bügelschelle f.3 Einleiterkabel 2056 E 31 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BBS-Bügelschelle f.3 Einleiterkabel 2056 E 31 FT
BBS-Bügelschelle f.3 Einleiterkabel 2056 E 31 FT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35963722
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1174606
EAN/GTIN:
     4012195500353
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschelle 28-31
obo bettermann bbs-schelle

BBS-Bügelschelle f.3 Einleiterkabel 2056 E 31 FT

Schellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035. Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
28..31 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 13,78*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 11,5483*
€ 13,8083*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 11,6848*
€ 13,9148*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 12,32197*
€ 14,72197*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,9148*
€ 16,55861
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6848*
€ 13,90491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 347,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.