Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1015 7 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1015 7 A2
Befestigungsschelle 1015 7 A2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35965190
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1008641
EAN/GTIN:
     4012195006671
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschellen edelstahl
halterungsschellen

Befestigungsschelle 1015 7 A2

Befestigungsschelle einlappig 7mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Durchmesser:
7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 318,88*
€ 367,73*
Frei Haus
ab € 331,03*
€ 378,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,10*
€ 379,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 333,46*
€ 382,45*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 369,74*
€ 421,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 382,45*
€ 455,1155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 378,00*
€ 449,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 359,92*
€ 428,3048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 346,59*
€ 412,4421
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,46*
€ 396,8174
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,3346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.