Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängung TKS 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35966315
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     TKS 600
EAN/GTIN:
     4013339184804
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger

Abhängung TKS 600

Hängestiel, für die Montage an waagerechten Decken. Aus statischen Gründen ist die Montage des Distanzstückes TKSD 20 bei der Deckenmontage erforderlich, um die Verformung des Trapezprofils beim Anziehen der Befestigungsschraube zu vermeiden. Befestigungsschraube SKM 10X25 nach DIN EN ISO 4017 bitte gesondert bestellen. Bei der Hängestielmontage mit beidseitiger Auslegerbefestigung ist das Distanzstück TKSD 20 ebenfalls erforderlich.
Weitere Informationen:
Länge:
663 mm
Profilbreite:
57 mm
Profilhöhe:
132 mm
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 17,75*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 20,27*
1
€ 5,46*
ab € 15,16*
€ 21,47*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 17,22*
€ 24,01*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.