Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder Raster 3.5 BLZF 3.5/3 SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Verbinder Raster 3.5 BLZF 3.5/3 SN OR
LP Verbinder Raster 3.5 BLZF 3.5/3 SN OR
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-35967142
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1690200000
EAN/GTIN:
     4008190328696
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

LP Verbinder Raster 3.5 BLZF 3.5/3 SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,4979*
€ 1,7279*
64 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,5614*
€ 1,7914*
14 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5934*
€ 1,8134*
100
Frei Haus
ab € 1,6364*
€ 1,8564*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,703*
€ 1,923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,923*
€ 2,28837
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,703*
€ 2,02657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 192,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1841640000
ab € 0,4891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.