Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer TM 202/18 V0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitermarkierer TM 202/18 V0
Leitermarkierer TM 202/18 V0
Artikel-Nr.:
     6012-35968394
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1798530000
EAN/GTIN:
     4032248243198
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer TM 202/18 V0

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,5..2,5 mm
Kabeldurchmesser:
2..4 mm
Länge:
18 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,82*
€ 54,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,92*
€ 57,51*
€ 5,00*
ab € 44,88*
€ 57,52*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,88*
€ 57,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,23*
€ 59,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,28*
€ 70,5432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,47*
€ 69,5793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,32*
€ 64,6408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,60*
€ 62,594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,23*
€ 55,0137
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1421160000
ab € 21,6792*
Zubehör
Weidmüller
1409630000
ab € 0,0903*
Zubehör
Weidmüller
1718431687
ab € 0,09024*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.